TUF TOP
タフトップ 前被りクッションサンダル
歩くたび、かかとが弾む。屈曲性とクッション性にこだわった、ストレスフリーな履き心地。
用途
外履き・内履き用
材質
EVA
色
BLACK
標準質量(g/片足)
120 (Mサイズ)
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79848338
TT-5844
M
24
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
79848347
TT-5844
L
26
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった