TUF TOP
タフトップ 前被りクッションサンダル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26
24
26
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
79848347
品番
TT-5844
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
歩くたび、かかとが弾む。屈曲性とクッション性にこだわった、ストレスフリーな履き心地。
用途
外履き・内履き用
サイズ
L
サイズ(cm)
26
材質
EVA
色
BLACK
標準質量(g/片足)
120 (Mサイズ)
商品説明動画
参考になった