ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)交換用替えローラー
電気抵抗値を105~90 (表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。
ハンドル部分を導電性材料に変更し、ハンドクリーナー自身の帯電を大幅に低減。
軸受部には低発塵ベアリングを採用することでワークに十分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。
- 用途
- HC-715CNT用
- 材質(ローラー部)
- ブチル系導電性合成ゴム
- ローラー(W×Φmm)
- 150×30
- ゴム硬度
- 45°
- 色(ローラー)
- ブラック
- 内容量
- 1個
注意
※交換用ローラーのため把手は付属しません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
静電気対策マット・シート類 の新着商品
カテゴリ





















