TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ゴミ箱 連結ハンドルペール90型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79867807
品番
02147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
異なるサイズもしっかり連結します。
バックル付きでフタをロックできます。
ハンドル付きでフタが開けやすいです。
用途
ゴミ箱、収納ボックスに。
トラスコ品番
702-5247
材質
ポリプロピレン
色
チャコールブラック
高さ(mm)
620
奥行(mm)
465
容量(L)
96
間口(mm)
540
キャスター有無
無
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。