TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ユニードスライドペール33
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チャコールブラック
チャコールブラック
ホワイトグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79867886
品番
02084
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
スライド式のフタなので高さが抑えられ棚下に便利でフタロック機構付きです
棚やカウンター下に最適なスライドタイプのフタを採用しました
用途
ゴミ箱に。
トラスコ品番
574-8345
色
チャコールブラック
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
530
奥行(mm)
415
容量(L)
33
間口(mm)
245