9032 Li-ionバッテリー専用充電器 CL-3 ペンギンワックス 79867956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Li-ionバッテリー専用充電器 CL-3

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
79867956
品番
9032
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

3台同時充電が可能です。
LIバッテリーシリーズ専用充電器
3台同時充電
充電時間 約3-9時間(バッテリー3台)

質量(kg)
7.2
出力
DC29.4V 2A×3
入力
AC100V 143VA×3(3台同時充電時最大430VA)
周波数
50/60Hz共用
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする