神堂
白竹箸レスト
日本ならではの箸置き。素材をいかした食卓を彩る粋な演出家です。
用途
箸置き 箸 竹 食卓 食事
材質
竹
色
白
直径(Φcm)
1.5
全長(cm)
6
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79866775
18030
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください