神堂
白竹箸レスト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79866775
品番
18030
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
日本ならではの箸置き。素材をいかした食卓を彩る粋な演出家です。
用途
箸置き 箸 竹 食卓 食事
材質
竹
色
白
直径(Φcm)
1.5
全長(cm)
6