Mini LED:従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。HDR 450nit:国際標準化団体VESAの DisplayHDR 450nits基準に適合し、明暗のディテールを正確に再現。ローカルディミングゾーン技術:ローカルディミングより映像の細部まで鮮明に再現。広色域:sRGBカバー率99%の広い色域を実現。1300:1の高コントラスト比:暗部のディテールをくっきりと描き出し、明るい部分とのバランスが取れた自然な映像表現を実現。広色域:sRGB 99%/DCI-P3 92%カバー率の広色域パネルは、クリエイターが求める正確な色再現と、エンタメコンテンツの豊かな色彩を両立。写真編集時の色判別や、映画鑑賞時の繊細な色調の変化まで、プロフェッショナルなレベルで忠実に再現。リフレッシュレート:144Hzのリフレッシュレートでゲームパフオーマンスを向上させることができます。高速な画面更新により、FPSやレースゲームなどの素早い動きもブレずに滑らかで、キャラクターの動きや背景スクロールがなめらかにつながります。5方向ジョイスティックボタン:指の動きを自然に感知するセンサーで、上下左右+押し込みの5方向操作をスムーズに実現。複雑なメニュー操作もこれ1つで簡単に行えます。テュフ・ラインランド:ラインランドの低ブルーライト認証を取得。有害なブルーライトをカットして常に目を保護することができます。非光沢:眩しい光を抑えて、オフィスの照明や窓からの自然光が当たる環境でも、映り込みを気にせず快適にお使いいただけます。フレームレスデザイン:複数画面を並べた際のつなぎ目が目立たず、マルチディスプレイ環境にも最適