曜日別特売

HDMI ARC アナログオーディオ分離器

HDMI ARC アナログオーディオ分離器 - LINDYHDMI ARC アナログオーディオ分離器 - LINDYHDMI ARC アナログオーディオ分離器 - LINDYHDMI ARC アナログオーディオ分離器 - LINDYHDMI ARC アナログオーディオ分離器 - LINDYHDMI ARC アナログオーディオ分離器 - LINDY

テレビのARCポートから音声を分離し、アナログ音声として出力可能アナログ出力音声のARC機能に対応音声フォーマットは2.0チャンネルに対応HDMI-CECパススルーをサポートしますRoHS環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります

仕様
●音量制御:HDMI-CEC対応●インタフェース:入力:HDMI Type-A メス×1(ARCポート)
消費電力(W)
0.86
適合規格
HDMI 1.4/2.0(ARCポート)
使用温度(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×65×27
保存温度(℃)
-20~60
周波数特性
20Hz~20kHz/±0.05dB
S/N比
90dB
フォーマット形式
音声:PCM 2.0
電源仕様
USB Micro-B メス×1、5V/0.5A
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力インタフェース
3.5mm(アナログステレオソース)メス×1、RCA端子(赤/白)メス×1
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987446638363
¥10,082
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする