曜日別特売
38363 HDMI ARC アナログオーディオ分離器 LINDY 79874466

38363 HDMI ARC アナログオーディオ分離器 LINDY 79874466
38363 HDMI ARC アナログオーディオ分離器 LINDY 79874466
38363 HDMI ARC アナログオーディオ分離器 LINDY 79874466
38363 HDMI ARC アナログオーディオ分離器 LINDY 79874466
38363 HDMI ARC アナログオーディオ分離器 LINDY 79874466
38363 HDMI ARC アナログオーディオ分離器 LINDY 79874466

HDMI ARC アナログオーディオ分離器

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
79874466
品番
38363
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,082販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

テレビのARCポートから音声を分離し、アナログ音声として出力可能アナログ出力音声のARC機能に対応音声フォーマットは2.0チャンネルに対応HDMI-CECパススルーをサポートしますRoHS環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります

仕様
●音量制御:HDMI-CEC対応●インタフェース:入力:HDMI Type-A メス×1(ARCポート)
消費電力(W)
0.86
適合規格
HDMI 1.4/2.0(ARCポート)
使用温度(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×65×27
保存温度(℃)
-20~60
周波数特性
20Hz~20kHz/±0.05dB
S/N比
90dB
フォーマット形式
音声:PCM 2.0
電源仕様
USB Micro-B メス×1、5V/0.5A
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力インタフェース
3.5mm(アナログステレオソース)メス×1、RCA端子(赤/白)メス×1
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする