曜日別特売

HDMI 2.0信号オーディオ分離器、18G 4K@60Hz

HDMI 2.0信号オーディオ分離器、18G 4K@60Hz - LINDYHDMI 2.0信号オーディオ分離器、18G 4K@60Hz - LINDYHDMI 2.0信号オーディオ分離器、18G 4K@60Hz - LINDYHDMI 2.0信号オーディオ分離器、18G 4K@60Hz - LINDYHDMI 2.0信号オーディオ分離器、18G 4K@60Hz - LINDYHDMI 2.0信号オーディオ分離器、18G 4K@60Hz - LINDYHDMI 2.0信号オーディオ分離器、18G 4K@60Hz - LINDYHDMI 2.0信号オーディオ分離器、18G 4K@60Hz - LINDY

HDMI映像と音声は同時に分け、外部スピーカーを接続してホームシアターモードが実現できます。HDMI映像入力と出力に対応し、最大解像度は4K@60HzおよびHDRに達します。HDMIソースからSPDIFオーディオまたはR/Lアナログオーディオをキャプチャします。デジタルオーディオソースからアナログオーディオソースへの変換に対応し、追加の切替器を購入する必要がなく、費用とスペースを節約します。EDIDチャンネル調整をサポート。金属筐体を使用し、防火、電力漏洩を防ぎ、高品質で散熱性も抜群。

仕様
対応するHDMIパススルーモード:Dolby TrueHD、DTS & DTS-HD(2.0/5.1/7.1チャネル)※2.0, 5.1 & 7.1のサラウンドに対応
対応
8/10/12bpc色深度に対応(4K@60Hz 4:4:4)
最大解像度
4096×2160@60HzおよびHDR
電源仕様
5V/1A DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
内径/外形 - 5.5/2.1 (本製品には変圧器は含まれておりません。USB電源ケーブルをテレビに接続するか、又は外部USBに接続するか充電できます)
帯域幅(Gbps)
18
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987438738361
¥13,756
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする