- 仕様
- 対応するHDMIパススルーモード:Dolby TrueHD、DTS & DTS-HD(2.0/5.1/7.1チャネル)※2.0, 5.1 & 7.1のサラウンドに対応
- 対応
- 8/10/12bpc色深度に対応(4K@60Hz 4:4:4)
- 最大解像度
- 4096×2160@60HzおよびHDR
- 電源仕様
- 5V/1A DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 寸法DC(mm)
- 内径/外形 - 5.5/2.1 (本製品には変圧器は含まれておりません。USB電源ケーブルをテレビに接続するか、又は外部USBに接続するか充電できます)
- 帯域幅(Gbps)
- 18