曜日別特売

HDMI 8K@60Hz 双方向切替器

HDMI 8K@60Hz 双方向切替器 - LINDYHDMI 8K@60Hz 双方向切替器 - LINDYHDMI 8K@60Hz 双方向切替器 - LINDYHDMI 8K@60Hz 双方向切替器 - LINDYHDMI 8K@60Hz 双方向切替器 - LINDYHDMI 8K@60Hz 双方向切替器 - LINDY

1台のHDMI2.1対応モニターまたはTVが2台のHDMI2.1入力デバイスを切り替えて使用できます。1台のHDMI2.1入力デバイスから、2台のHDMI2.1モニターまたはテレビ切り替えをサポート。(単一画面出力のみ)HDR10+、HDCP2.3に対応します。最大解像度7680x4320@60Hz4:2:0/7680×4320@30Hz4:4:4に対応しています。最大帯域幅40Gbpsに対応しています。手動切替ボタンに対応します。CECに対応。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

仕様
●HDRに対応:HDR10/HDR10+/DolbyVision/HLG●電力需要:5V/1A
色
ブラック
出力
HDMI Type-Aメス×1
電源
USB Type-Cメス(0.8mUSB2.0Type-A-Type-C電源ケーブルが付属します)
使用温度(℃)
0~70
入力
HDMI Type-Aメス×2
最大解像度
7680×4320@60Hz(4:2:0)/7680×4320@30Hz(4:4:4)/4096×2160@60Hz/3840×2160@144Hz/2560×1600@144Hz/1080p@240Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
HDMI2.1
色深度
4:4:4、10bit(8K@30Hz)/4:2:0、10bit(8K@60Hz)
帯域幅(Gbps)
40
材質(シェル)
ABS
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987436938339
¥4,027
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする