曜日別特売

オープン貸出ガイド

オープン貸出ガイド - LION (ライオン事務器)

貸出しガイドは、必要事項を記入して貸し出した書類の代わりにフォルダーの中に入れておき、その所在を明らかにするもので、バーチカルファイリングシステムに使用できます。

材質
板紙製(再生紙)
寸法(mm)
240×311
色
ピンク
タイプ
オープン用
規格
A4判
内容量
1セット(10冊)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79873066A4-OAG
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする