曜日別特売
A4-OAG オープン貸出ガイド LION (ライオン事務器) 79873066

オープン貸出ガイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(10冊)
注文コード
79873066
品番
A4-OAG
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

貸出しガイドは、必要事項を記入して貸し出した書類の代わりにフォルダーの中に入れておき、その所在を明らかにするもので、バーチカルファイリングシステムに使用できます。

材質
板紙製(再生紙)
寸法(mm)
240×311
色
ピンク
タイプ
オープン用
規格
A4判

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする