LION (ライオン事務器)
貸出ガイド
貸出しガイドは、必要事項を記入して貸し出した書類の代わりにフォルダーの中に入れておき、その所在を明らかにするもので、バーチカルファイリングシステムに使用できます。
材質
板紙製(再生紙)
色
ピンク
タイプ
バーチカル用
内容量
1セット(10冊)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79873197
A4-AG
240×311
A4判
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79873355
B4-AG
272×378
B4判
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください