LION (ライオン事務器)
貸出ガイド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
規格
B4判
A4判
B4判
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10冊)
注文コード
79873355
品番
B4-AG
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
貸出しガイドは、必要事項を記入して貸し出した書類の代わりにフォルダーの中に入れておき、その所在を明らかにするもので、バーチカルファイリングシステムに使用できます。
寸法(mm)
272×378
規格
B4判
材質
板紙製(再生紙)
色
ピンク
タイプ
バーチカル用