超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ ストレートチップ
高反発のオリジナルソール「HaneMAX(R)」を搭載した軽量ビジネスシューズ
飛び跳ねるような独特の弾力性が新感覚の履き心地です。
軽く、衝撃吸収性や屈曲性に優れ、高いグリップ性も発揮します。
靴内で湿気がたまりやすい指先下部分には吸湿・速乾素材(フットマーバス)を使用。
アッパー腰裏部には 消臭・抗菌、防臭加工の人工皮革(オルエモ(R)オーダレス加工)を使用しています。
インソール全面にクッションスポンジ入り。かかと部をカップ形状にすることで安定した歩行をサポートします。
- 材質
- 牛革
- 形状
- ローカット
- タイプ
- 革靴
- 種類
- ビジネスシューズ
- 製法
- セメンテッド
- 標準質量(g/片足)
- 約295(25.0cm)
- 足幅
- 3E
- 材質(底部)
- 合成底
- 甲被タイプ
- 紐タイプ
- 内容量
- 1足
全14種類を絞り込む
色
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ

















