曜日別特売
GB61MAX 超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ ストレートチップ リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 79869661

商品単体画像 斜めカット

GB61MAX 超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ ストレートチップ リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 79869661
GB61MAX 超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ ストレートチップ リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 79869661
GB61MAX 超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ ストレートチップ リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 79869661
GB61MAX 超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ ストレートチップ リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 79869661
GB61MAX 超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ ストレートチップ リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 79869661

超軽量タイプ 3Eビジネスシューズ ストレートチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1足
ブラック
注文コード
79869661
品番
GB61MAX
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高反発のオリジナルソール「HaneMAX(R)」を搭載した軽量ビジネスシューズ
飛び跳ねるような独特の弾力性が新感覚の履き心地です。
軽く、衝撃吸収性や屈曲性に優れ、高いグリップ性も発揮します。
靴内で湿気がたまりやすい指先下部分には吸湿・速乾素材(フットマーバス)を使用。
アッパー腰裏部には 消臭・抗菌、防臭加工の人工皮革(オルエモ(R)オーダレス加工)を使用しています。
インソール全面にクッションスポンジ入り。かかと部をカップ形状にすることで安定した歩行をサポートします。

ブラック
材質
牛革
形状
ローカット
タイプ
革靴
種類
ビジネスシューズ
製法
セメンテッド
標準質量(g/片足)
約295(25.0cm)
足幅
3E
材質(底部)
合成底
甲被タイプ
紐タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする