安全作業長裏ナシ AB012

安全作業長裏ナシ AB012 - エンゼル安全作業長裏ナシ AB012 - エンゼル安全作業長裏ナシ AB012 - エンゼル安全作業長裏ナシ AB012 - エンゼル
色
ブラック
質量(g)
26cm/両足:1900
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/L
足幅
EE
フード高(cm)
8
材質(先芯)
鋼製
内容量
1足
全6種類を絞り込む
長さ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(cm)
高さ(cm)
履口回り(cm)
足囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03171922AB0122537.53524.9cm
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
03171931AB01229393727.3cm
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
03171940AB0122436.53524.3cm
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
03171949AB0122638.53625.5cm
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
03171958AB01227393726.1cm
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
03171967AB01228393726.7cm
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする