曜日別特売
LH-VH1100Z-K ハイブリッド式フラッシュライト 1100ルーメン オーム電機 79873450

LH-VH1100Z-K ハイブリッド式フラッシュライト 1100ルーメン オーム電機 79873450
LH-VH1100Z-K ハイブリッド式フラッシュライト 1100ルーメン オーム電機 79873450
LH-VH1100Z-K ハイブリッド式フラッシュライト 1100ルーメン オーム電機 79873450
LH-VH1100Z-K ハイブリッド式フラッシュライト 1100ルーメン オーム電機 79873450
LH-VH1100Z-K ハイブリッド式フラッシュライト 1100ルーメン オーム電機 79873450
LH-VH1100Z-K ハイブリッド式フラッシュライト 1100ルーメン オーム電機 79873450

ハイブリッド式フラッシュライト 1100ルーメン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
79873450
品番
LH-VH1100Z-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

付属のリチウムイオン電池と単4形乾電池(別売)の両方が使えるハイブリッド式
スライドフォーカス機能付き電池式LEDフラッシュライト
明るさ最大1100ルーメン(リチウムイオン電池使用、HIGHモード時)
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX TX-7 Super LED Driver 特許第6429128号)
調光3モード(HIGH・MID・LOW)にフラッシュモードを加えた計4モードの切り替えが可能
電池残量を確認できる電池残量インジケーター搭載
あらゆる方向からの強力な噴流水に耐える保護等級:IPX6(耐水形)
最大照射距離は約200m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品
ストラップ、リチウムイオン電池、USBケーブル、単4形乾電池用アダプタ、リチウムイオン電池用アタッチメント
質量(g)
約165(電池別)
電源
リチウムイオン電池(付属)、単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)
(約)40×176
連続使用時間
明るさ10%まで ※未使用・新品のリチウムイオン電池・アルカリ乾電池使用時 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値、リチウムイオン電池:約2時間 HIGHモード、約8時間 MIDDLEモード、約23時間 LOWモード、単4形乾電池3本:約2時間/HIGHモード、約5時間/MIDDLEモード、約9時間/LOWモード
保護等級
IPX6 ※暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003による。)
光源
白色系LED1個(交換不可)
光束(Lm)
リチウムイオン電池:約1100/HIGHモード、約350/MIDDLEモード、約110/LOWモード、単4形乾電池3本:約400/HIGHモード、約200/MIDDLEモード、約100/LOWモード
照射距離(m)
約200 ※照射距離は理論値であり、HIGHモードで満月時の月光0.25 lux以上の明るさで照らすことのできる距離です。ただし実際の使用場所の温度・湿度やその他の環境条件によって誤差があります。同じ条件でもレンズや反射鏡(リフレクター)等の個体差によっても誤差があります。
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする