曜日別特売

エバロンサンダル

エバロンサンダル - エバロンエバロンサンダル - エバロンエバロンサンダル - エバロンエバロンサンダル - エバロンエバロンサンダル - エバロンエバロンサンダル - エバロン

甲をすっぽりカバーするスタンダードタイプの婦人専用サンダル!超軽量・抗菌消臭機能の国産モデル!

材質
EVA
サイズ
LL(25.0cm~25.5cm)
足幅
3E
ヒール(mm)
約25
内容量
1足
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 7986956679869566-ピンク
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
- 7986957579869575-サックス
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
- 7986960079869600-ブラック
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
- 7986960979869609-ホワイト
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする