エバロン
エバロンサンダル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
サックス
ピンク
ブラック
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
79869600
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
甲をすっぽりカバーするスタンダードタイプの婦人専用サンダル!超軽量・抗菌消臭機能の国産モデル!
色
ブラック
材質
EVA
サイズ
LL(25.0cm~25.5cm)
足幅
3E
ヒール(mm)
約25