エバロン
エバロンサンダル レディース
エバロンサンダル売れ筋モデル! 片足100gの超軽量!柔らか・幅広で消臭機能の国産モデル!医療の現場や学校の室内履きとしても愛用されているモデル!
材質
EVA
足幅
3E
ヒール(mm)
約25
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79869557
-
ブラック
M(23.0cm~23.5cm)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
79869591
-
ブラック
S(22.0cm~22.5cm)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
79869618
-
サックス
S(22.0cm~22.5cm)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください