曜日別特売
- エバロンサンダル レディース エバロン 79869557

- エバロンサンダル レディース エバロン 79869557
- エバロンサンダル レディース エバロン 79869557
- エバロンサンダル レディース エバロン 79869557

エバロンサンダル レディース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
サイズM(23.0cm~23.5cm)
内容量1足注文コード79869557品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

エバロンサンダル売れ筋モデル! 片足100gの超軽量!柔らか・幅広で消臭機能の国産モデル!医療の現場や学校の室内履きとしても愛用されているモデル!

色
ブラック
サイズ
M(23.0cm~23.5cm)
材質
EVA
足幅
3E
ヒール(mm)
約25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする