neos エーコン リビングドーム
どんぐりのように尖った形状の「エーコントップフレーム」を採用した4人家族で使いやすいサイズ。
壁面の押し上げ効果により、高い天井と広い空間の優れた居住性を実現。
7075超々ジュラルミンと7001アルミをフレームに採用し、強度と柔軟性を両立。
屋根の中央部にある段差が風を取り込むことで高い通気性を実現している。
耐風性に優れた構造により天候の影響を受けにくい。
- 用途
- エントリーユーザーでも組立て簡単な「neos エーコン リビングドーム」ですが、さらに「簡単取説動画」をご用意。
- 仕様
- バックドア、SUPPORT BELT SYSTEM、ベンチレーション、回転式ジッパー
- セット内容
- フライシート、インナーテント、エーコントップフレーム(メイン)、エーコントップフレーム(リッジ)、エーコントップフレーム(サブ)、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、小物袋
- 難燃性
- 米国基準CPAI-84適合
- 耐水圧(mm)
- [フライシート]1800、[フロアシート]1800
- 主材質
- [フレーム]7075超々ジュラルミン、6061アルミ、[フライシート]難燃性ポリタフタ、[インナーテント]ポリタフタ、[フロアシート]ポリオックス、[メッシュ]ポリエステル
- 紫外線カット
- 90%以上
- 撥水加工
- 3級以上
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
テント/タープ の新着商品
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus200フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,298¥2,998
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus250フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,848¥3,498
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus300フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥4,508¥4,098
ノースイーグル アウトドア テント・タープ フラップオンキャノピー250 GY テント アウトドア 日除け NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥24,178¥21,980
ノースイーグル アウトドア テント・タープ フルクローズキャノピー250 GR テント アウトドア 日除け NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥30,778¥27,980カテゴリ





























