曜日別特売
71201191 neos エーコン リビングドーム ロゴス 79879725

71201191 neos エーコン リビングドーム ロゴス 79879725
71201191 neos エーコン リビングドーム ロゴス 79879725
71201191 neos エーコン リビングドーム ロゴス 79879725
71201191 neos エーコン リビングドーム ロゴス 79879725
71201191 neos エーコン リビングドーム ロゴス 79879725
71201191 neos エーコン リビングドーム ロゴス 79879725
71201191 neos エーコン リビングドーム ロゴス 79879725
71201191 neos エーコン リビングドーム ロゴス 79879725
71201191 neos エーコン リビングドーム ロゴス 79879725
71201191 neos エーコン リビングドーム ロゴス 79879725
71201191 neos エーコン リビングドーム ロゴス 79879725
71201191 neos エーコン リビングドーム ロゴス 79879725
71201191 neos エーコン リビングドーム ロゴス 79879725
71201191 neos エーコン リビングドーム ロゴス 79879725
71201191 neos エーコン リビングドーム ロゴス 79879725
71201191 neos エーコン リビングドーム ロゴス 79879725
71201191 neos エーコン リビングドーム ロゴス 79879725
71201191 neos エーコン リビングドーム ロゴス 79879725

neos エーコン リビングドーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79879725
品番
71201191
販売価格(税込)¥58,850
販売価格(税別)
¥53,500

どんぐりのように尖った形状の「エーコントップフレーム」を採用した4人家族で使いやすいサイズ。
壁面の押し上げ効果により、高い天井と広い空間の優れた居住性を実現。
7075超々ジュラルミンと7001アルミをフレームに採用し、強度と柔軟性を両立。
屋根の中央部にある段差が風を取り込むことで高い通気性を実現している。
耐風性に優れた構造により天候の影響を受けにくい。

用途
エントリーユーザーでも組立て簡単な「neos エーコン リビングドーム」ですが、さらに「簡単取説動画」をご用意。
タイプ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
インナー:(約)270×210×142
収納時寸法(cm)
(約)21×68×21
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)全長510×310×197
総質量(kg)
(約)8.5
仕様
バックドア、SUPPORT BELT SYSTEM、ベンチレーション、回転式ジッパー
セット内容
フライシート、インナーテント、エーコントップフレーム(メイン)、エーコントップフレーム(リッジ)、エーコントップフレーム(サブ)、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、小物袋
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
[フライシート]1800、[フロアシート]1800
主材質
[フレーム]7075超々ジュラルミン、6061アルミ、[フライシート]難燃性ポリタフタ、[インナーテント]ポリタフタ、[フロアシート]ポリオックス、[メッシュ]ポリエステル
紫外線カット
90%以上
撥水加工
3級以上
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする