LLL プライベートシェルター
避難所でのご家族のプライバシーをしっかり守るために、室内が透けないシルバーコーティング生地を採用したプライベートシェルター。
天井部には採光窓を設け、自然光が差し込む明るい室内を実現しました。
小物を整理できるポケットや、タオルなどを吊るせるロープ、電気コード用ジッパーなど、避難所での生活を少しでも快適にする工夫を施しました。
さらに、車椅子でもスムーズに出入りできる段差のないドア形状で、誰でも使いやすい設計。
テント前面には、名前を書いた紙を入れられる表札ポケット付きで、避難所でも、ご自身のテントをひと目で確認できます。
また、市販のワイヤー式ロックが使えるWジッパー構造により、内外から施錠ができ防犯面にも配慮しました。
- 用途
- 室内が透けないシルバーコーティング!避難所での家族のプライベート空間を守る。
- 仕様
- シルバーコーティング・採光用窓・小物入れポケット・ロープ・ループ・電源コードジッパー・表札用ポケット・Wジッパー構造
- セット内容
- フライシート、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ハンマー、小物袋
- 耐水圧(mm)
- [フライシート]1000
- 主材質
- [フレーム]グラスファイバー、[フライシート]難燃性ポリタフタ シルバーコーティング、[フロアシート]PEラミネートクロス
- 収納時寸法(cm)
- (約)15×61×15
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
- (約)全長210×210×165
- 総質量(kg)
- (約)3.2
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
テント/タープ の新着商品
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus200フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,298¥2,998
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus250フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,848¥3,498
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus300フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥4,508¥4,098
ノースイーグル アウトドア テント・タープ フラップオンキャノピー250 GY テント アウトドア 日除け NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥24,178¥21,980
ノースイーグル アウトドア テント・タープ フルクローズキャノピー250 GR テント アウトドア 日除け NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥30,778¥27,980カテゴリ





























