曜日別特売
71801000 LLL プライベートシェルター ロゴス 79879777

71801000 LLL プライベートシェルター ロゴス 79879777
71801000 LLL プライベートシェルター ロゴス 79879777
71801000 LLL プライベートシェルター ロゴス 79879777
71801000 LLL プライベートシェルター ロゴス 79879777
71801000 LLL プライベートシェルター ロゴス 79879777
71801000 LLL プライベートシェルター ロゴス 79879777
71801000 LLL プライベートシェルター ロゴス 79879777
71801000 LLL プライベートシェルター ロゴス 79879777
71801000 LLL プライベートシェルター ロゴス 79879777
71801000 LLL プライベートシェルター ロゴス 79879777
71801000 LLL プライベートシェルター ロゴス 79879777
71801000 LLL プライベートシェルター ロゴス 79879777
71801000 LLL プライベートシェルター ロゴス 79879777
71801000 LLL プライベートシェルター ロゴス 79879777
71801000 LLL プライベートシェルター ロゴス 79879777

LLL プライベートシェルター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79879777
品番
71801000
販売価格(税込)¥19,800
販売価格(税別)
¥18,000

避難所でのご家族のプライバシーをしっかり守るために、室内が透けないシルバーコーティング生地を採用したプライベートシェルター。
天井部には採光窓を設け、自然光が差し込む明るい室内を実現しました。
小物を整理できるポケットや、タオルなどを吊るせるロープ、電気コード用ジッパーなど、避難所での生活を少しでも快適にする工夫を施しました。
さらに、車椅子でもスムーズに出入りできる段差のないドア形状で、誰でも使いやすい設計。
テント前面には、名前を書いた紙を入れられる表札ポケット付きで、避難所でも、ご自身のテントをひと目で確認できます。
また、市販のワイヤー式ロックが使えるWジッパー構造により、内外から施錠ができ防犯面にも配慮しました。

用途
室内が透けないシルバーコーティング!避難所での家族のプライベート空間を守る。
仕様
シルバーコーティング・採光用窓・小物入れポケット・ロープ・ループ・電源コードジッパー・表札用ポケット・Wジッパー構造
セット内容
フライシート、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ハンマー、小物袋
耐水圧(mm)
[フライシート]1000
主材質
[フレーム]グラスファイバー、[フライシート]難燃性ポリタフタ シルバーコーティング、[フロアシート]PEラミネートクロス
収納時寸法(cm)
(約)15×61×15
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)全長210×210×165
総質量(kg)
(約)3.2
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする