Tradcanvas どんぐり PANELドーム
複数のパネルで構成された幅260cmの大型ドーム。
シートとフレームが一体化しているため、パネルを引っ張るだけで約90秒で設営ができる。
耐風性にすぐれた構造に加え、丸みのある形状なので居住性も抜群。
強い日差しを遮るサイドウォールも付属する。
- 用途
- パネルを引っ張るだけ!耐風性に優れたスクリーンドーム。
- 仕様
- 回転式ジッパー・着脱式サイドウォール付き(3枚)
- セット内容
- フライシート、サイドウォール、フックベルト、ロープ、ペグ、収納バッグ、ハンマー、小物袋
- 難燃性
- 米国基準CPAI-84適合
- 組立時間
- (約)90秒
- 耐水圧(mm)
- [フライシート]2000、[サイドウォール]2000
- 防水仕様
- 2000mm
- 主材質
- [フレーム]ソリッドグラスファイバー、[フライシート]難燃性ポリオックス、[サイドウォール]難燃性ポリオックス、[メッシュ]ポリエステル
- 紫外線カット
- 90%以上
- 収納時寸法(cm)
- (約)18×114×18
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
- (約)全長260×260×180(正面入り口150)
- 総質量(kg)
- (約)7.4
- 撥水加工
- 3級以上
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
テント/タープ の新着商品
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus200フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,298¥2,998
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus250フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,848¥3,498
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus300フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥4,508¥4,098
ノースイーグル アウトドア テント・タープ フラップオンキャノピー250 GY テント アウトドア 日除け NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥24,178¥21,980
ノースイーグル アウトドア テント・タープ フルクローズキャノピー250 GR テント アウトドア 日除け NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥30,778¥27,980カテゴリ





























