曜日別特売
71203010 Tradcanvas どんぐり PANELドーム ロゴス 79879558

71203010 Tradcanvas どんぐり PANELドーム ロゴス 79879558
71203010 Tradcanvas どんぐり PANELドーム ロゴス 79879558
71203010 Tradcanvas どんぐり PANELドーム ロゴス 79879558
71203010 Tradcanvas どんぐり PANELドーム ロゴス 79879558
71203010 Tradcanvas どんぐり PANELドーム ロゴス 79879558
71203010 Tradcanvas どんぐり PANELドーム ロゴス 79879558
71203010 Tradcanvas どんぐり PANELドーム ロゴス 79879558
71203010 Tradcanvas どんぐり PANELドーム ロゴス 79879558
71203010 Tradcanvas どんぐり PANELドーム ロゴス 79879558
71203010 Tradcanvas どんぐり PANELドーム ロゴス 79879558
71203010 Tradcanvas どんぐり PANELドーム ロゴス 79879558
71203010 Tradcanvas どんぐり PANELドーム ロゴス 79879558
71203010 Tradcanvas どんぐり PANELドーム ロゴス 79879558

Tradcanvas どんぐり PANELドーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79879558
品番
71203010
販売価格(税込)¥49,500
販売価格(税別)
¥45,000

複数のパネルで構成された幅260cmの大型ドーム。
シートとフレームが一体化しているため、パネルを引っ張るだけで約90秒で設営ができる。
耐風性にすぐれた構造に加え、丸みのある形状なので居住性も抜群。
強い日差しを遮るサイドウォールも付属する。

用途
パネルを引っ張るだけ!耐風性に優れたスクリーンドーム。
仕様
回転式ジッパー・着脱式サイドウォール付き(3枚)
セット内容
フライシート、サイドウォール、フックベルト、ロープ、ペグ、収納バッグ、ハンマー、小物袋
難燃性
米国基準CPAI-84適合
組立時間
(約)90秒
耐水圧(mm)
[フライシート]2000、[サイドウォール]2000
防水仕様
2000mm
主材質
[フレーム]ソリッドグラスファイバー、[フライシート]難燃性ポリオックス、[サイドウォール]難燃性ポリオックス、[メッシュ]ポリエステル
紫外線カット
90%以上
収納時寸法(cm)
(約)18×114×18
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)全長260×260×180(正面入り口150)
総質量(kg)
(約)7.4
撥水加工
3級以上
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする