曜日別特売

neos プラトーワイドルーム

neos プラトーワイドルーム - ロゴスneos プラトーワイドルーム - ロゴスneos プラトーワイドルーム - ロゴスneos プラトーワイドルーム - ロゴスneos プラトーワイドルーム - ロゴスneos プラトーワイドルーム - ロゴスneos プラトーワイドルーム - ロゴスneos プラトーワイドルーム - ロゴス

台形型のフレームを採用し、高い居住性を実現した4人用テント。
屋根に設けた大型ベンチレーションが空気を循環させるので、快適にすごせる。
インナーテントの入口部分にはバッグやクーラーボックスなどを置けるエクストラシート付き。
さらにポータブルクーラーに対応し、夏キャンプの快適性を向上させました。
ファミリーやグループキャンプに幅広く対応する、使い勝手の良い万能テントです。

用途
高い天井&大型ベンチレーション! 使い勝手と居住性を兼ね備えた万能テント。
仕様
[フライシート]AIR INLET ROOF、防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、バックドア、ベンチレーション、回転式ジッパー、[インナーテント]ポータブルクーラー用差し込み口、電気コード用ジッパー、ブリザーブル撥水加工、回転式ジッパー
セット内容
フライシート、インナーテント、インナーフレーム、リッジフレーム、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ハンマー、小物袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
インナー:(約)270×210×170
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
[フライシート]1600、[フロアシート]2000
主材質
[フレーム]6061アルミ(リッジ)、グラスファイバー(インナー)、[フライシート]難燃性ポリタフタ、[インナーテント]ポリタフタ、[フロアシート]ポリタフタ、[メッシュ]ポリエステル
収納時寸法(cm)
(約)70×23×23
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)全長410×290×182/175
総質量(kg)
(約)8.5
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987962871201018
¥45,273
¥49,800(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする