曜日別特売
71201018 neos プラトーワイドルーム ロゴス 79879628

71201018 neos プラトーワイドルーム ロゴス 79879628
71201018 neos プラトーワイドルーム ロゴス 79879628
71201018 neos プラトーワイドルーム ロゴス 79879628
71201018 neos プラトーワイドルーム ロゴス 79879628
71201018 neos プラトーワイドルーム ロゴス 79879628
71201018 neos プラトーワイドルーム ロゴス 79879628
71201018 neos プラトーワイドルーム ロゴス 79879628
71201018 neos プラトーワイドルーム ロゴス 79879628
71201018 neos プラトーワイドルーム ロゴス 79879628
71201018 neos プラトーワイドルーム ロゴス 79879628
71201018 neos プラトーワイドルーム ロゴス 79879628
71201018 neos プラトーワイドルーム ロゴス 79879628
71201018 neos プラトーワイドルーム ロゴス 79879628
71201018 neos プラトーワイドルーム ロゴス 79879628

neos プラトーワイドルーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79879628
品番
71201018
販売価格(税込)¥49,800
販売価格(税別)
¥45,273

台形型のフレームを採用し、高い居住性を実現した4人用テント。
屋根に設けた大型ベンチレーションが空気を循環させるので、快適にすごせる。
インナーテントの入口部分にはバッグやクーラーボックスなどを置けるエクストラシート付き。
さらにポータブルクーラーに対応し、夏キャンプの快適性を向上させました。
ファミリーやグループキャンプに幅広く対応する、使い勝手の良い万能テントです。

用途
高い天井&大型ベンチレーション! 使い勝手と居住性を兼ね備えた万能テント。
仕様
[フライシート]AIR INLET ROOF、防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、バックドア、ベンチレーション、回転式ジッパー、[インナーテント]ポータブルクーラー用差し込み口、電気コード用ジッパー、ブリザーブル撥水加工、回転式ジッパー
セット内容
フライシート、インナーテント、インナーフレーム、リッジフレーム、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ハンマー、小物袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
インナー:(約)270×210×170
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
[フライシート]1600、[フロアシート]2000
主材質
[フレーム]6061アルミ(リッジ)、グラスファイバー(インナー)、[フライシート]難燃性ポリタフタ、[インナーテント]ポリタフタ、[フロアシート]ポリタフタ、[メッシュ]ポリエステル
収納時寸法(cm)
(約)70×23×23
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)全長410×290×182/175
総質量(kg)
(約)8.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする