曜日別特売

どんぐり PANELドーム 290 グランドシート

どんぐり PANELドーム 290 グランドシート - ロゴスどんぐり PANELドーム 290 グランドシート - ロゴスどんぐり PANELドーム 290 グランドシート - ロゴスどんぐり PANELドーム 290 グランドシート - ロゴスどんぐり PANELドーム 290 グランドシート - ロゴス

グランドシートを敷くことにより地面からの浸水や湿気を遮断します。
テントやタープに使われる極厚生地を使用。
居住空間を作り出します。
着脱式で、フックを掛けるだけで簡単設置できます。

用途
「どんぐりPANELドーム 290」対応のグランドシート。
セット内容
本体、収納袋
品番
本体:71203003
質量(g)
(約)800
耐水圧(mm)
2000
主材質
難燃性ヘビーポリオックス
寸法(縦×横)(cm)
(約)290×290
収納時寸法(cm)
(約)23×45×4
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987981171207003
¥10,900
¥11,990(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする