曜日別特売
71207003 どんぐり PANELドーム 290 グランドシート ロゴス 79879811

71207003 どんぐり PANELドーム 290 グランドシート ロゴス 79879811
71207003 どんぐり PANELドーム 290 グランドシート ロゴス 79879811
71207003 どんぐり PANELドーム 290 グランドシート ロゴス 79879811
71207003 どんぐり PANELドーム 290 グランドシート ロゴス 79879811
71207003 どんぐり PANELドーム 290 グランドシート ロゴス 79879811

どんぐり PANELドーム 290 グランドシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79879811
品番
71207003
販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
¥10,900

グランドシートを敷くことにより地面からの浸水や湿気を遮断します。
テントやタープに使われる極厚生地を使用。
居住空間を作り出します。
着脱式で、フックを掛けるだけで簡単設置できます。

用途
「どんぐりPANELドーム 290」対応のグランドシート。
セット内容
本体、収納袋
品番
本体:71203003
質量(g)
(約)800
耐水圧(mm)
2000
主材質
難燃性ヘビーポリオックス
寸法(縦×横)(cm)
(約)290×290
収納時寸法(cm)
(約)23×45×4
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする