Tradcanvas ハイタイプカーサイドオーニング
広々とした居住空間が魅力のカーサイドオーニングはハイタイプの大型ミニバンに対応。
車体に簡単に取り付けられ、連結時は3方向から出入りできる。
丈夫で軽量なアルミ製フレームを使用し、裾には雨の浸入を防ぐマッドスカートを装備。
コンパクトに収納できて持ち運びやすい。
- 用途
- 大型のミニバンにも取り付け可能!リビングスペースで車中泊に最適!
- 仕様
- [シート]デビルブロックST、防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、フルマッドスカート、フライドア&メッシュ、回転式ジッパー、[フレーム]7001アルミ合金
- セット内容
- シート、メインフレーム、リッジフレーム、ペグ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ハンマー、小物袋
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)320×250×210
- 難燃性
- 米国基準CPAI-84適合
- 耐水圧(mm)
- 2000
- 主材質
- [フレーム]7001アルミ合金、[シート]難燃性バルキーポリ、[メッシュ]デビルブロックST
- 収納時寸法(cm)
- (約)15×63×15
- 総質量(kg)
- (約)4.3
- 内容量
- 1個
注意
※付属品のペグとハンマーは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
テント/タープ の新着商品
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus200フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,298¥2,998
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus250フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,848¥3,498
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus300フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥4,508¥4,098
ノースイーグル アウトドア テント・タープ フラップオンキャノピー250 GY テント アウトドア 日除け NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥24,178¥21,980
ノースイーグル アウトドア テント・タープ フルクローズキャノピー250 GR テント アウトドア 日除け NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥30,778¥27,980カテゴリ





























