曜日別特売
71202000 Tradcanvas ハイタイプカーサイドオーニング ロゴス 79879698

71202000 Tradcanvas ハイタイプカーサイドオーニング ロゴス 79879698
71202000 Tradcanvas ハイタイプカーサイドオーニング ロゴス 79879698
71202000 Tradcanvas ハイタイプカーサイドオーニング ロゴス 79879698
71202000 Tradcanvas ハイタイプカーサイドオーニング ロゴス 79879698
71202000 Tradcanvas ハイタイプカーサイドオーニング ロゴス 79879698
71202000 Tradcanvas ハイタイプカーサイドオーニング ロゴス 79879698
71202000 Tradcanvas ハイタイプカーサイドオーニング ロゴス 79879698
71202000 Tradcanvas ハイタイプカーサイドオーニング ロゴス 79879698
71202000 Tradcanvas ハイタイプカーサイドオーニング ロゴス 79879698
71202000 Tradcanvas ハイタイプカーサイドオーニング ロゴス 79879698
71202000 Tradcanvas ハイタイプカーサイドオーニング ロゴス 79879698
71202000 Tradcanvas ハイタイプカーサイドオーニング ロゴス 79879698
71202000 Tradcanvas ハイタイプカーサイドオーニング ロゴス 79879698

Tradcanvas ハイタイプカーサイドオーニング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79879698
品番
71202000
販売価格(税込)¥43,780
販売価格(税別)
¥39,800

広々とした居住空間が魅力のカーサイドオーニングはハイタイプの大型ミニバンに対応。
車体に簡単に取り付けられ、連結時は3方向から出入りできる。
丈夫で軽量なアルミ製フレームを使用し、裾には雨の浸入を防ぐマッドスカートを装備。
コンパクトに収納できて持ち運びやすい。

用途
大型のミニバンにも取り付け可能!リビングスペースで車中泊に最適!
仕様
[シート]デビルブロックST、防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、フルマッドスカート、フライドア&メッシュ、回転式ジッパー、[フレーム]7001アルミ合金
セット内容
シート、メインフレーム、リッジフレーム、ペグ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ハンマー、小物袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)320×250×210
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
2000
主材質
[フレーム]7001アルミ合金、[シート]難燃性バルキーポリ、[メッシュ]デビルブロックST
収納時寸法(cm)
(約)15×63×15
総質量(kg)
(約)4.3
注意
※付属品のペグとハンマーは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする