曜日別特売

Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル

Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル - ロゴスTradcanvas PANEL オーニングドゥーブル - ロゴスTradcanvas PANEL オーニングドゥーブル - ロゴスTradcanvas PANEL オーニングドゥーブル - ロゴスTradcanvas PANEL オーニングドゥーブル - ロゴスTradcanvas PANEL オーニングドゥーブル - ロゴスTradcanvas PANEL オーニングドゥーブル - ロゴスTradcanvas PANEL オーニングドゥーブル - ロゴス

大人4人が快適にすごせる2ルームテント。
新型PANEL SYSTEMを搭載し、居住性と耐風性を高めました。
寝室側の側面上部には開放可能な窓を設け、通気性をさらに向上。
付属のポールを使用すれば前面を立ち上げてキャノピーとしても利用でき、快適なリビングスペースを演出します。
フレームには軽量で丈夫な6061アルミを採用。

用途
寝室に大型窓で爽やか度UP!4人が快適にすごせる2ルームテント。
仕様
[フライシート]デビルブロックST、防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、パネルシステム、フルマッドスカート、バックドア、SUPPORT BELT SYSTEM、ベンチレーション、回転式ジッパー、[インナーテント]C型ドア、ポータブルクーラー用差し込み口、電気コード用ジッパー、ブリザーブル撥水加工、回転式ジッパー、[フレーム]6061アルミ
セット内容
フライシート、インナーテント、メインフレーム(インナーテント側)、サブフレーム(リビング側)、パネルフレーム、キャノピーポール、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ハンマー、小物袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
インナー:(約)270×210×155
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
[フライシート]1800、[フロアシート]2000
主材質
[フレーム]6061アルミ、[フライシート]難燃性バルキーポリ、[インナーテント]ポリタフタ、[フロアシート]ポリオックス、[メッシュ]デビルブロックST(フライシート)
収納時寸法(cm)
(約)30×67×30
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)全長560×290×190
総質量(kg)
(約)15
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987958571201014
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする