曜日別特売
71201014 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 79879585

71201014 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 79879585
71201014 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 79879585
71201014 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 79879585
71201014 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 79879585
71201014 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 79879585
71201014 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 79879585
71201014 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 79879585
71201014 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 79879585
71201014 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 79879585
71201014 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 79879585
71201014 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 79879585
71201014 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 79879585
71201014 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 79879585
71201014 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 79879585
71201014 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 79879585
71201014 Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル ロゴス 79879585

Tradcanvas PANEL オーニングドゥーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79879585
品番
71201014
販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

大人4人が快適にすごせる2ルームテント。
新型PANEL SYSTEMを搭載し、居住性と耐風性を高めました。
寝室側の側面上部には開放可能な窓を設け、通気性をさらに向上。
付属のポールを使用すれば前面を立ち上げてキャノピーとしても利用でき、快適なリビングスペースを演出します。
フレームには軽量で丈夫な6061アルミを採用。

用途
寝室に大型窓で爽やか度UP!4人が快適にすごせる2ルームテント。
仕様
[フライシート]デビルブロックST、防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、パネルシステム、フルマッドスカート、バックドア、SUPPORT BELT SYSTEM、ベンチレーション、回転式ジッパー、[インナーテント]C型ドア、ポータブルクーラー用差し込み口、電気コード用ジッパー、ブリザーブル撥水加工、回転式ジッパー、[フレーム]6061アルミ
セット内容
フライシート、インナーテント、メインフレーム(インナーテント側)、サブフレーム(リビング側)、パネルフレーム、キャノピーポール、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ハンマー、小物袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
インナー:(約)270×210×155
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
[フライシート]1800、[フロアシート]2000
主材質
[フレーム]6061アルミ、[フライシート]難燃性バルキーポリ、[インナーテント]ポリタフタ、[フロアシート]ポリオックス、[メッシュ]デビルブロックST(フライシート)
収納時寸法(cm)
(約)30×67×30
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)全長560×290×190
総質量(kg)
(約)15
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする