LION (ライオン事務器)
フタ付きボックスファイル
書類を保存するときホコリを防ぎます。フタを内側に折り込むと、書類の倒れを防止する押えになります。
仕様
ワンタッチ組立式
材質
ダンボール製(再生紙)
寸法(mm)
260×320×102
色
ブルー
規格
A4判横型
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(10冊)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79878106
OL-6
¥
8,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください