LION (ライオン事務器)
フタ付きボックスファイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10冊)
注文コード
79878106
品番
OL-6
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
書類を保存するときホコリを防ぎます。フタを内側に折り込むと、書類の倒れを防止する押えになります。
仕様
ワンタッチ組立式
材質
ダンボール製(再生紙)
寸法(mm)
260×320×102
色
ブルー
規格
A4判横型
グリーン購入法
適合