FOR MA FLEX スワール 6ヶ取 FR096
175×300のサイズは3枚でガストロノームサイズ(1/1)、4枚でフレンチサイズと大変便利です。シリコンゴムは熱伝導に優れ、焼き型や流し型に使用できます。型離れが良いため、製品をスムーズに型出しできます。耐熱温度-40℃~280℃。
- 容量(mL)
- 110
- 外寸(mm)
- 300×175
- 内径×高さH(Φmm×mm)
- 75×38
- コード
- 791003900
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用後は中性洗剤で柔らかいスポンジを使用して洗浄してください※油汚れが残っていますと型離れが悪くなります。
※空焼きや硬いブラシでの洗浄は破損の原因となりますのでご注意ください。
※こちらの商品は輸入商品ですので、品切れの際はお時間を頂戴いたします。
製菓・製パン用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79878377 FOR MA FLEX スワール 6ヶ取 FR096 - パボーニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79878377-260528-02.jpg)
![注文コード:79878377 FOR MA FLEX スワール 6ヶ取 FR096 - パボーニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79867920-260528-04.jpg)



















