曜日別特売
- FOR MA FLEX  スワール 6ヶ取  FR096 パボーニ[家電] 79878377

- FOR MA FLEX  スワール 6ヶ取  FR096 パボーニ[家電] 79878377
- FOR MA FLEX  スワール 6ヶ取  FR096 パボーニ[家電] 79878377

FOR MA FLEX スワール 6ヶ取 FR096

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79878377
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,660販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

175×300のサイズは3枚でガストロノームサイズ(1/1)、4枚でフレンチサイズと大変便利です。シリコンゴムは熱伝導に優れ、焼き型や流し型に使用できます。型離れが良いため、製品をスムーズに型出しできます。耐熱温度-40℃~280℃。

容量(mL)
110
外寸(mm)
300×175
内径×高さH(Φmm×mm)
75×38
コード
791003900
注意
※ご使用後は中性洗剤で柔らかいスポンジを使用して洗浄してください
※油汚れが残っていますと型離れが悪くなります。
※空焼きや硬いブラシでの洗浄は破損の原因となりますのでご注意ください。
※こちらの商品は輸入商品ですので、品切れの際はお時間を頂戴いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする