曜日別特売

グラマンドGG030 ボンサイ 8ヶ取

グラマンドGG030 ボンサイ 8ヶ取 - パボーニ[家電]グラマンドGG030 ボンサイ 8ヶ取 - パボーニ[家電]

シリコン製なので熱伝導に優れ、焼き型または流し型に使用できます。耐熱温度 -40~280℃。

高さ(mm)
2
外寸(mm)
300×200
内寸(mm)
80×55
コード
791003880
内容量
1個
注意
※中性洗剤で柔らかいスポンジを使用して洗浄して下さい。
※油汚れが残っていますと型離れが悪くなります。
※こちらの商品は輸入商品ですので、品切れの際はお時間を頂戴いたします。
※海外メーカーからの輸入品となりますので、メーカーの都合により一部仕様が変更されている場合がございます。予めご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79878447-
¥7,600
¥7,598
¥8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする