曜日別特売
- グラマンドGG030 ボンサイ 8ヶ取 パボーニ[家電] 79878447

- グラマンドGG030 ボンサイ 8ヶ取 パボーニ[家電] 79878447
- グラマンドGG030 ボンサイ 8ヶ取 パボーニ[家電] 79878447

グラマンドGG030 ボンサイ 8ヶ取

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79878447
品番
-
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

シリコン製なので熱伝導に優れ、焼き型または流し型に使用できます。耐熱温度 -40~280℃。

高さ(mm)
2
外寸(mm)
300×200
内寸(mm)
80×55
コード
791003880
注意
※中性洗剤で柔らかいスポンジを使用して洗浄して下さい。
※油汚れが残っていますと型離れが悪くなります。
※こちらの商品は輸入商品ですので、品切れの際はお時間を頂戴いたします。
※海外メーカーからの輸入品となりますので、メーカーの都合により一部仕様が変更されている場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする