曜日別特売

シリコン加工 エンゼル低 Φ70天板 20面

シリコン加工 エンゼル低 Φ70天板 20面 - 千代田金属工業シリコン加工 エンゼル低 Φ70天板 20面 - 千代田金属工業

パン工場や菓子工場など幅広い分野で活躍しております。離型性に優れ、お手入れも楽です。

材質
ブリキにシリコン加工
高さ(mm)
51
径(Φmm)
エントツ:12
外寸(mm)
545×395
内径×高さH(Φmm×mm)
70×29
コード
381001330
内容量
1個
注意
※お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。
※フッ素樹脂加工品やシリコン加工品は空焼きは不要です。
※中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。
※表面が傷つくと、そこからサビる事があります。取扱いにはご注意ください。
※直火・電子レンジ共に使用不可。
※離型油を十分に塗りなじませてください。
※食洗機不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79878350-
32,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする