ドゥマール
ドゥマール シルパン ホテルパン 1/1サイズ 470×270
耐熱温度:-40~240℃
仕様
オーブン:○
材質
シリコン、グラスファイバー
温度(℃)
-40~240
外寸法(mm)
470×270
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04838771
-
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください