アルミパンチング天板 PYS1073
アルミは熱伝導率が高く、さらに穴があることで熱と空気が通りやすく、焼きムラが出にくいとされています。熱が効率よく伝わるため、通常の天板より短い時間で焼き上がることがあります。クッキー、タルト、フランスパンなど、底面をカリッと仕上げたいお菓子・パンに向いています。穴から余分な油が落ちるため、焼きドーナツや焼きカレーパンなど”揚げずに焼く”調理にも使われます。アルミ製なので軽く、業務用サイズでも扱いやすいのが利点です。
- 材質
- アルミ合金にアルマイト加工
- 質量(kg)
- 約0.85
- 高さ(mm)
- 20
- 外寸(mm)
- 600×400
- 板厚(mm)
- 1.2
- コード
- 877000320
- 穴径(mm)
- 3
- 底寸法(mm)
- 575×375
- 内容量
- 1個
製菓・製パン用品 の新着商品
カテゴリ



























