SP-220L 60Hz 底水用水中ポンプ 寺田 79876837

底水用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全揚程(m)6
内容量1台注文コード79876837品番SP-220L 60Hz
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

底水1mm以下の排水が可能です。
呼び水をすることで低水位からの排水が可能です。
残水約1mmの排水を実現します(逆止弁付き)。
220Wクラスでは抜群の耐摩耗性を備えています。
取り扱いが簡単な小型軽量タイプです。
電動機には自動焼損防止装置を内蔵しています。

用途
水害時の床上浸水,住宅基礎に溜まった雨水排水,タンク清掃。
消費電力(W)
301
全揚程(m)
6
定格周波数(Hz)
60
付属品
竹の子(40×25mm用),ホースカップリング,ホースカップリングパッキン,ホースバンド(25mm用)
質量(kg)
6.4
出力(W)
220
定格電圧(V)
単相100
吐出し量(L/min)
50
口径(mm)
25
関連資料:(2.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする